Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Steady or Flashing Beacon, vit, 24V

Finns i lager
Artikel: AA7QAH Modell: 105XBRMW24DKorsreferens: 16G650
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
7 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar att blinkaren blinkar
FärgWhite
Nuvarande ritad0.215A DC
Diameter3.75 "
Blinkar per minut65
Höjd4.75 "
Husets materialGlasförstärkt termoplastisk polyester
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
Monteringyta
Kraftkälla24 VDC
BetygUL klass 1 Div 2, grupp A, B, C, D, klass II Div 2, grupp F, G, klass III

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadDiameterHöjdKraftkällaPris
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Fast eller blinkande beacon, röd, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tum Storlek | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARed0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 725 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Fast eller blinkande beacon, Röd, 24V, 0.215A Betyg | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRed0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC7 012 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Fast eller Blinkande Beacon, Grön, 120V, 4 1/2 Inch Dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AGrön0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC7 441 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Fast eller Blinkande Beacon, Grön, 24V, 0.215A Betyg | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DGrön0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 449 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED med fast eller blinkande beacon, bärnsten, 120V, 4 1/2 tum Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ABärnsten0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 408 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Fast eller blinkande beacon, bärnsten, 24V, 0.215A Betyg | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DBärnsten0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC6 560 kr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Fast eller Blinkande Beacon, Blå, 120V, 4 1/2 Inch Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120ABlå0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC6 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Steady or Flashing Beacon, vit, 24V
7 142 kr /enhet