POWER DRIVE Kedjekopplingskedjor


Filter
Material: Stål , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.0050 , Temp. Räckvidd: -25 grader - 150 grader
StilModellBore Dia.HåltypBussning krävskilspårUtanför Dia.TonhöjdBreddPris (ex moms)
A
C4016X1
1"Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530 SEK
A
C4016X 1 1/4
1-1 / 4 "Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530 SEK
A
C4016X1 1/8
1-1 / 8 "Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530 SEK
B
C5016XH
1/2 - 1-1/2"BushadQT eller H-4.125 "501.62 "1 045 SEK
B
C6020XB
1/2 - 2-7/16"BushadB-5.5 "602.062 "1 819 SEK
A
C4016X3 / 4
3 / 4 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530 SEK
A
C4016X5 / 8
5 / 8 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530 SEK
A
C4016X7 / 8
7 / 8 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?