EDWARDS SIGNALING 97 -serien Heavy Duty Strobe -lampor


Filter
Diameter: 8-1 / 16 " , Höjd: 7-3 / 16 " , Lamptyp: Xenon , Linsmaterial: polykarbonat
StilModellFärgStrömLjusutgångSpänning
A
97R-MP
-0.2A800000 CD72 till 125 VDC
RFQ
A
97DFR-EK
-1.2A1100000 CD12 till 48 VDC
RFQ
B
97M-MP
---72 till 125 VDC
RFQ
A
97DFR-MP
---72 till 125 VDC
RFQ
C
97C-EK
---12 till 48 VDC
RFQ
C
97C-MP
---72 till 125 VDC
RFQ
B
97DFM-MP
---72 till 125 VDC
RFQ
B
97DFM-EK
---12 till 48 VDC
RFQ
A
97R-EK
-1.2A800000 CD12 till 48 VDC
RFQ
B
97M-EK
---12 till 48 VDC
RFQ
C
97DFC-EK
---12 till 48 VDC
RFQ
C
97DFC-MP
-0.2A1100000 CD72 till 125 VDC
RFQ
D
97A-EK
Bärnsten1.2A800000 CD12 till 48 VDC
RFQ
D
97A-MP
Bärnsten0.2A800000 CD72 till 125 VDC
RFQ
D
97DFA-MP
Bärnsten--72 till 125 VDC
RFQ
D
97DFA-EK
Bärnsten1.2A1100000 CD12 till 48 VDC
RFQ
E
97DFB-MP
Blå--72 till 125 VDC
RFQ
E
97DFB-EK
Blå--12 till 48 VDC
RFQ
E
97B-MP
Blå0.2A800000 CD72 till 125 VDC
RFQ
E
97B-EK
Blå--12 till 48 VDC
RFQ
F
97DFG-MP
Grön--72 till 125 VDC
RFQ
F
97G-EK
Grön--12 till 48 VDC
RFQ
F
97G-MP
Grön--72 till 125 VDC
RFQ
F
97DFG-EK
Grön--12 till 48 VDC
RFQ

97 -serien Heavy Duty Strobe -lampor

Edwards Signaling 97-seriens blixtljus är designade för applikationer som kräver frekventa och långvariga signalcykler. De är lämpliga för inomhus- eller utomhusinstallation, används i gaffeltruckar, traverser och reparationsfordon för att ge tillförlitlig signalering i förhållanden med starkt omgivande ljus. Dessa blixtljus har en kompletterande fresneldesign för förbättrad ljusfördelning. Dessa blixtar är integrerade med polykarbonatlinser för överlägsen optisk klarhet och kan användas vid temperaturer från -31 till 150 grader F. De har xenonlampor för intensivt ljusutbyte, som fångar uppmärksamhet även i ljusa eller utomhusmiljöer. Dessa blixtljus finns i bärnsten, blå och gröna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?