lager: Boll , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Borr , Montering: Runda , Typskylt RPM: 1725 , Antal hastigheter: 1 , Förpackning: B , Fas: 1 , Skydd: MANUAL , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Skaftlängd: 1 1 / 2 " , Typ: CF
Funktioner
- Dessa motorer har helt slutna fläktkylda kapslingar för skydd mot vatteninträngning och fukt samtidigt som de möjliggör drift även i trånga utrymmen.
- De har kullager för smidig motordrift.
- De har en nycklad axeldesign för idiotsäker låsning.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur man installerar/ansluter Leeson 60 hertz lantbruksmotorer?
Dessa motorer har en axel- och basfri design, vilket gör att användaren kan ansluta motorn direkt till arbetsbelastningen. Motorns axel spärrar på lasten med en nyckel.
Behöver Leeson 60 hertz lantbruksmotorer smörjas?
Dessa motorer har inneslutna kullager som förhindrar alla chanser för damm och fukt att tränga in genom axeln. Den skärmade konstruktionen förhindrar också kravet på frekventa smörjningskrav.
Hur monterar man Leeson 60 hertz jordbruksmotorer?
Motorn kan monteras på lasten/utrustningen och muttrar och bultar kan användas för att sammanfoga/ansluta motorn och lasten.