EDWARDS SIGNALING Gula LED -moduler


Filter
Färg: Bärnsten , Nuvarande omdöme: 0.035A , Hölje: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Blinkar per minut: Steady , Husmaterial: polykarbonat , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Yta eller ledning , Drifttemp.: -22 till 122 grader F , Storlek: 70mm , Watt: 5
StilModellBreddNuvarande ritadDiameterHöjdLampans livLinsdesignBetygSpänningPris (ex moms)
A
270LEDSA240AB
---------
RFQ
A
270LEDSA24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMA24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMA240AB
---------
RFQ
A
270LEDSA120AB
---------
RFQ
A
270LEDMA120AB
--2.95 "16.065 "---120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270LEDSA120A
2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP65120 VAC1 869 SEK
B
270LEDSA24AD
2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP6524 VDC1 868 SEK
B
270LEDSA240A
2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP65240 VAC2 061 SEK
B
270LEDMA120A
2.83 "Varierar70mm3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2 592 SEK
B
270LEDMA240A
2.83 "Varierar70mm3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2 622 SEK
B
270LEDMA24AD
2.83 "Varierar70mm3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2 413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?