Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Gul LED -modul, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QEM Modell: 270LEDMA120AKorsreferens: 16G750
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
2 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgBärnsten
Nuvarande ritadVarierar
Diameter70mm
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygUL
Spänning120 VAC
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBreddNuvarande ritadDiameterHöjdLampans livLinsdesignBetygSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Amber LED-modul, 70 mm storlek | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Varierar70mm3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2 910 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Bärnstensfärgad LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QEP 16G752 270LEDMA24AD2.83 "Varierar70mm3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2 569 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Amber LED-modul, 70 mm storlek | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP65120 VAC2 080 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Amber LED-modul, 70 mm storlek | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP65240 VAC2 302 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Amber LED-modul, 70 mm storlek, 0.065/0.085A klassificering, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 timmarcylinderIP6524 VDC2 116 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB Bärnstensfärgad LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Amber LED-modul, 70mm Storlek | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Gul LED -modul, 70 mm storlek
2 730 kr /enhet