A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: Spölös , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver och svart , magnetisk kolv: Ja , Max. Ladda: 338 lb. , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Grundläggande , Kolvmaterial: Magnetisk , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -22 grader till 180 grader F. , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande luftcylindrar, 1.5 tums diameter
SPEEDAIRE dubbelverkande luftcylindrar är designade för att applicera kraft med en kolv på ett föremål med hjälp av tryckluft eller gaser. Dessa luftcylindrar är gjorda av aluminium för att klara höga belastningar. De har en justerbar kudde för att dämpa kraften. Välj från ett brett utbud av dessa luftcylindrar, tillgängliga i 12 och 18 tums slaglängder på Raptor Supplies.