Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Grön LED -modul, 70 mm storlek, 0.035A betyg, 120VAC vid 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AA7QEU Modell: 270LEDMG120AKorsreferens: 16G756
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
2 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgGrön
Nuvarande ritadVarierar
Diameter70mm
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygUL
Spänning120 VAC
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellSpänningNuvarande ritadDiameterBreddHöjdLampans livLinsdesignOperating temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Grön LED-modul, 70mm Storlek | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 921 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Grön LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A märkeffekt, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC/DCVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 539 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Grön LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A märkeffekt, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 013 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Grön LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 195 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Grön LED-modul, 70 mm storlek, 0.065/0.075A klassificering, 24VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 039 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Grön LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A märkeffekt, 120VAC vid 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC vid 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Grön LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Grön LED -modul, 70 mm storlek, 0.035A betyg, 120VAC vid 50/60 Hz
2 670 kr /enhet