EDWARDS SIGNALING Farlig plats Hänge Strobes


Filter
Ledningsstorlek: 3 / 4 " , Diameter: 7" , Hölje: NEMA 3R / 4 , Höjd: 10-1 / 4 " , Material: polykarbonat
StilModellSpänning
A
107DV2PSTB-EK
12 till 48 VDC
RFQ
B
107DV2PSTG-EK
12 till 48 VDC
RFQ
C
107DV2PSTC-EK
12 till 48 VDC
RFQ
D
107DV2PSTA-EK
12 till 48 VDC
RFQ
E
107DV2PSTR-EK
12 till 48 VDC
RFQ
C
107DV2PSTM-EK
12 till 48 VDC
RFQ
A
107DV2PSTB-N5
120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
107DV2PSTC-N5
120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
C
107DV2PSTM-N5
120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
D
107DV2PSTA-N5
120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
107DV2PSTG-N5
120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
B
107DV2PSTG-S1
250 VDC
RFQ
C
107DV2PSTC-S1
250 VDC
RFQ
E
107DV2PSTR-S1
250 VDC
RFQ
D
107DV2PSTA-S1
250 VDC
RFQ
A
107DV2PSTB-S1
250 VDC
RFQ
C
107DV2PSTM-S1
250 VDC
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?