Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 875-G1 Horngaller, 24VDC, 0.16A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7PWP Modell: 875-G1Korsreferens: 16G563
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
3 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardgaller
Amps0.16A
FärgGrå
decibel101 dB @ 10 fot
Djup1.875 "
Höjd4.625 "
Husets materialTung gjutning
Inomhus UtomhusInomhus
Monteringyta
BetygNEMA 4X
Spänning24 VDC
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDjupHöjdSpänningSpänningsvärdeBreddPris
EDWARDS SIGNALING 874-G5 horngaller, 24VAC, 2 1/8 tums djup | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"2 397 kr
EDWARDS SIGNALING 874-N5 horngaller, 120VAC, 2 1/8 tums djup | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"2 507 kr
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Horngaller, 12VAC, 2 1/8 tums djup | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC vid 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 horngaller, 240VAC, 2 1/8 tums djup | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC vid 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Horngaller, 6VDC, 0.7A Betyg | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-E1 Horngaller, 12VDC, 0.27A Betyg | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-P1 horngaller, 125VDC, 0.025A Betyg | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 875-G1 Horngaller, 24VDC, 0.16A betyg
3 420 kr /enhet