Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, Green, 120V, 4 9/32 Inch Dia.

Finns i lager
Artikel: AA7PTU Modell: 48XBRMG120AKorsreferens: 16G492
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
5 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar att blinkaren blinkar
FärgGrön
Nuvarande ritad0.108 A AC
Djup4.28 "
Diameter4.28 "
Blinkar per minut65
Höjd4.21 "
Husets materialPolykarbonat / ABS
Lampans liv148,000 timmar
lamptyp(6) LED
LinsdesignSnäppfäste
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / ledning
Operating temp.-31 grader till 150 grader F.
Kraftkälla120 VAC
BetygNEMA 4X
Spänning120 VAC
Bredd4.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadKraftkällaSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED Stadig eller blinkande beacon, bärnsten, 120V, 4 9/32 tum Dia. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120ABärnsten0.108 A AC120 VAC120 VAC5 971 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED Fast eller blinkande beacon, bärnsten, 24V, 0.215A Betyg | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24DBärnsten0.215 A AC24 VDC24 VDC5 504 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED med fast eller blinkande beacon, blå, 120V, 4 9/32 tum Dia. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120ABlå0.108 A AC120 VAC120 VAC5 550 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED Fast eller blinkande beacon, blå, 24V, 1/2 tums ledning | AA7PTT 16G491 48XBRMB24DBlå0.215 A AC24 VDC24 VDC5 472 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED Fast eller blinkande beacon, grön, 24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DGrön0.215 A AC24 VDC24 VDC5 677 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED med fast eller blinkande beacon, röd, 120V, 4 9/32 tum Dia. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120ARed0.108 A AC120 VAC120 VAC5 894 kr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED Fast eller blinkande beacon, Röd, 24V, 0.215A Betyg | AA7PTX 16G495 48XBRMR24DRed0.215 A AC24 VDC24 VDC5 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, Green, 120V, 4 9/32 Inch Dia.
5 615 kr /enhet