EDWARDS SIGNALING 695-B lågspänningsknapp, 1 7/32 x 3/4 tum storlek

Artikel: CF4NRQ Modell: 695-B
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltryckknapp
Kontaktbetyg12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Dimensionera1-7/32" x 3/4"
Spänningsvärde48 V

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 620 Lågspänningstryckknapp, 5/8 tum Dia. | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 621 Lågspänningstryckknapp, 5/8 tum Dia. | CF4LDD 62124VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 634 Lågspänningstryckknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tum Storlek | CF4LDG 634-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 635 lågspänningstryckknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tum Storlek | CF4LDH 635-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 690-W lågspänningstryckknapp, 1 x 3/4 tum Storlek | CF4NRK 690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 691-W lågspänningstryckknapp, 1 x 3/4 tum Storlek | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 692-W lågspänningstryckknapp, 1 x 3/4 tum Storlek | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 695-B lågspänningsknapp, 1 7/32 x 3/4 tum storlek