EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 24VAC/DC | AA7QAT 16G662

EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 24VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AA7QAT Modell: 5531M-24AQKorsreferens: 16G662

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultisignalenhet
Amps0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
FärgGrå
decibel110db
Djup8.875 "
Höjd13 "
Husets materialZink Alloy
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Montering1/2 "ledning eller yta
Operating temp.-31 grader till 104 grader F farliga platser, -40 grader till 151 grader F icke-farliga platser
Spänning24 VAC/DC
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 120VAC | AA7QAP 16G659 5530M-24N50.36AMultisignalenhet-120 VAC-18 065 kr
EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660 5530M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignalenhet-24 VAC/DC-18 973 kr
EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 120VAC | AA7QAR 16G661 5531M-24N50.36AMultisignalenhet-120 VAC-24 871 kr
EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 120VAC | AA7QHP 16G822 5531M-120N50.38AMultisignalenhet-120 VAC-22 377 kr
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 120VAC | CF4NMA 5530M-120N5-Multisignalenhet15Watt-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Multi Tone Signal | CF4NMB 5530M-485Y6-Multitonssignal--120/240VAC vid 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Multi Tone Signal, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Multisignalenhet-24 VAC/DC--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Kapacitet, 24VAC/DC
24 105 kr /enhet