EEMAX Användarvattenberedare


Filter
Förstärkare AC: 12 , Efterlevnad: UL, UL-C , Totala höjden: 14.5 " , Temp. Räckvidd: 50 grader till 140 grader F. , Spänning: 120 , Watt: 1440
StilModellTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
EMT2.5
10.37511.754 137 SEK
B
EMT6
15.515.755 994 SEK

Användarvattenberedare

Användarvattenberedare tillverkade av Eemax är speciellt utformade för att eliminera långa rörkörningar och är idealiska för användning i avlägsna diskbänkar, servicestationer och modulbyggnader. Dessa kompakta varmvattenberedare är utrustade med en temperatur- och tryckventil och har en statusindikator. Den enkelsvetsade glasfodrade tanken på dessa värmare är kompatibel med både varm- och kallvattenmatning och tål temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. Dessa Eemax användningsvärmare har en enfas, 120 volt enhet med möjlighet till plug-in och pigtail kablar. Raptor Supplies erbjuder dessa Eemax varmvattenberedare i varianter på 2.5 och 6 liter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?