ELDON JAMES Slang av polyeten


Filter
Hårdhet: Strand A: 86 , Längd: 100ft. , Material: polyeten , Temp. Räckvidd: -40 till 170 F. , Typ: Antimicrobial
StilModellFärgInuti Dia.ArtikelMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
CFX6-8X
Svart21 / 64 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 329 SEK
A
CFX4-6X
Svart1 / 4 "Flexibel slang73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 808 SEK
B
FXAG-1-2X100FT
Klarblå0.062 "Slang110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "3 464 SEK
B
FXAG-1.5-2.5
Klarblå0.093 "Slang86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "3 865 SEK
B
FXAG-2.4
Klarblå0.125 "Slang150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "5 135 SEK
B
FXAG-5-7
Klarblå0.312 "Slang66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "7 858 SEK
C
CFX6-8N
Natural3 / 8 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 395 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?