Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES CFX4-6X Slang 1 / 4in. Idx3 / 8 tum ytterdiameter 100 fot svart | AB2WKK 1PCU7

ELDON JAMES CFX4-6X slang 1/4tum. Idx3/8 tums ytterdiameter 100 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB2WKK Modell: CFX4-6XKorsreferens: 1PCU7
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
2 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 86
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck73 PSI
Min. Böj radie1"
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 170 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.ArtikelMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Slang 1/16 tum 100 fotlängd Polypropylen klarblå | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTKlarblå0.062 "Slang110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "3 464 kr
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Slang 3/32 tum 100 fotlängd Polypropylen Klarblå | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Klarblå0.093 "Slang86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "3 865 kr
ELDON JAMES FXAG-2.4 Slang 1/8 tum 100 fotlängd Polypropylen klarblå | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Klarblå0.125 "Slang150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "5 135 kr
ELDON JAMES FXAG-5-7 Slang 5/16 tum 100 fotlängd Polypropylen Klarblå | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Klarblå0.312 "Slang66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "7 858 kr
ELDON JAMES CFX6-8N Slang 3 / 8in Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Naturlig | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NNatural3 / 8 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 395 kr
ELDON JAMES CFX6-8X Slang 21/64 tum Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XSvart21 / 64 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES CFX4-6X slang 1/4tum. Idx3/8 tums ytterdiameter 100 fot svart
2 808 kr /enhet