ELESA 2NO / 2NC gångjärnsbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 2 @ 24V , Kabeltyp: IP-betyg 67, NEMA-betyg 6 , Kontaktformulär: 2NO / 2NC , DC Kontaktbetyg: 2A @ 24V , Djup: 0.98 " , Höjd: 4.33 " , IP-betyg: 67 , Material: Teknikpolymer , NEMA-betyg: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -68 grader till 176 grader F. , Bredd: 2.36 "
StilModellKabellängdPris (ex moms)
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m6 495 SEK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m6 495 SEK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2
2m6 495 SEK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5
5m7 002 SEK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5
5m7 002 SEK
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5
5m6 733 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?