Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FA-5 gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc 5m Top Port | AC7BPM 36Z772

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FA-5 gångjärnsförsedd säkerhetsbrytare 2no/2nc 5m toppport

Finns i lager
Artikel: AC7BPM Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5Korsreferens: 36Z772
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
7 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare för säkerhetslås
AC-kontaktbetyg2 @ 24V
Kabellängd5m
kabeltypIP-betyg 67, NEMA-betyg 6
Kontaktformulär2NO / 2NC
Kontakttyp2NO / 2NC
DC-kontaktbetyg2A @ 24V
Djup0.98 "
Höjd4.33 "
IP-värde67
MaterialTeknikpolymer
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-68 grader till 176 grader F.
PortplatsTopputgång
Uppsägning8 stiftkontakt
Bredd2.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 gångjärn säkerhetsbrytare 2NO / 2NC 2m botten | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-2 gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc 2m Tillbaka | AC7BPL 36Z771 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-22m6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-5 gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc 5m botten | AC7BPN 36Z773 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-55m6 733 kr
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-5 gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc 5m Tillbaka | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m7 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FA-5 gångjärnsförsedd säkerhetsbrytare 2no/2nc 5m toppport
7 002 kr /enhet