ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med manöverspak, 30 grader moturs, 5V

Artikel: CL7MWQ Modell: 424A06A030B
2 535 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
ManöverspakValbara
Vinkelmätområde30 grader till +120 grader
LagerKullagret
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning10 mA
Emc Jord- och skogsbruksmaskinerPuls 5b, max. spänning 35V (absolut), funktionsstatus C för Puls 1 och 4
Emc schakt- och byggnadsmaskiner (Norm)Puls "lastdump", max. spänning 35V (absolut)
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Radiell100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Genomsnittlig tid att misslyckas133A
Mekaniskt stoppFrivillig
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produktion1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utspänning0.5 till 4.5V
Skydd mot polaritetJa
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise (valfritt ClockWise)
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperaturkoefficienttyp. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellTeknologiVinkelmätområdeMax. UtsignalMekaniskt stoppMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionSignalsekvensPris
ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med manöverspak, 30 grader moturs, 4 till 20mA | CL7MRN 424A11A030BHej30 grader20 mANej4 mA4 till 20 mA12 mA-2 880 kr
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BHall30 grader5V DC-1V DC1 till 5V3V DCCounter Clock Wise2 880 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med manöverspak, 30 grader moturs, 5V
2 535 kr /enhet