ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V

Artikel: CL7NDD Modell: 424A10A030B
2 880 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Vinkelmätområde30 grader
LagerKullagret
Nuvarande ritad18 mA
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal5V DC
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Genomsnittlig tid att misslyckas133A
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal1V DC
Antal utdata1
Produktion1 till 5V
Utgångssignal Centerposition/Nollposition3V DC
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfel-0.2 grader till +0.2 grader

Produktvarianter

ProduktModellTeknologiVinkelmätområdeMax. UtsignalMekaniskt stoppMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionSignalsekvensPris
ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med manöverspak, 30 grader moturs, 4 till 20mA | CL7MRN 424A11A030BHej30 grader20 mANej4 mA4 till 20 mA12 mA-2 880 kr
RFQ
ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med manöverspak, 30 grader moturs, 5V | CL7MWQ 424A06A030BHall30 grader till +120 grader4.5V DCFrivillig0.5V DC12.5V DCCounter Clock Wise (valfritt ClockWise)2 535 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V
2 880 kr /enhet