A Skyddskrage mot obstruktion: Nej , spärr närvarande: Ja , Diameter: 55mm , Höjd: 60.9 mm , Husmaterial: Plast , Hygieniskt godkännande: Nej , Installation: Från ovan , Installationsdjup: 19.4 mm , Installationsöppning: 22.3 mm , IP-betyg: IP65 , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Drifttemp.: -30 grader C , Min. Lagringstemperatur: -50 grader C , Monteringstyp: Fästmutter , Operation Skyddskrage: Nej , Storlek: 32 60.9 mm x mm , Vridmoment för muttrar: 2.2 Nm , Upplåsningsenhet: Vridfrisläppning vänster/höger