A Attraktionskraft: 30 N , Extra upplåsningsenhet närvarande: Ja , Bredd: 40 mm , sluten krets princip: Ja , Villkorlig kortslutningsström: 100A , Anslutningsstorlek: 3 x M20 x 1.5 , Kopplingstyp: Kabelförskruvning , Anslutningsstorlek: 3 x M20 x 1.5 , konv. Termisk kontinuerlig ström: 4A , Grad av förorening: 3 , Nödmeddelande närvarande: Nej , Nödavblockering närvarande: Nej , Höjd: 42mm , Husmaterial: Glasfiberarmerad termoplast , Nedsänkningsdjup: 24.5 mm , Installation: Slumpmässig , IP-betyg: IP67 , Magnetdriftspänning: 24V AC / DC , Max. Anslutningstvärsnitt: 1.5 kvm , Max. Drifthastighet: 20m/min. , Max. Överskridande: 5 mm , Max. Lagringstemperatur: 50 grader C , Mekanisk cykel: 1 , Min. Anslutningstvärsnitt: 0.34 kvm , Min. Drifttemp.: -20 grader C , Min. Lagringstemperatur: -20 grader C , Min. Växlingsström: 1A , Min. Omkopplingsspänning: 24V AC / DC , uppdragstid i år: 20 år. , Monteringstyp: Skruva , Antal NC-dörrposition: 1 , Antal förreglingar Dörrposition: 2 , Antal NO-dörrpositioner: 1 , Antal INGEN skyddslåsning: 1 , öppen kretsprincip: Ja , Max. överskridande: 5 mm , Power-On Time Ed: 1 , Nominell impulsmotståndsspänning: 2500V , Nominell isolationsspänning: 250V , Retention Force: 20 N , Växlingsprincip: Slow-Action Switch , Tjocklek: 190 mm , Användningskategori: 15-AC/-13-DC