GRAINGER Nippel, stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Anslutning: NPT , Material: Galvaniserat svetsat stål , Max. Ångtryck: 150 psi @ 360 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Schema: 40 , Sömlös/svetsad: Svetsade , Trådtyp: NPT , Typ: Kallsvetsning
StilModellLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
0831060603
3"300 psi @ 150 grader F6"2 869 SEK
B
0830060406
3"150 psi6"1 100 SEK
C
0831045604
3.5 "300 psi @ 150 grader F3"513 SEK
B
0830045605
3.5 "150 psi3"384 SEK
C
0831061007
4"300 psi @ 150 grader F6"3 012 SEK
B
0830060802
4"150 psi6"1 428 SEK
B
0830046009
4.5 "150 psi3"446 SEK
C
0831053608
4.5 "300 psi @ 150 grader F4"772 SEK
B
0830053807
4.5 "150 psi4"598 SEK
C
0831046008
4.5 "300 psi @ 150 grader F3"530 SEK
C
0831061403
5"300 psi @ 150 grader F6"3 299 SEK
C
0831046404
5.5 "300 psi @ 150 grader F3"661 SEK
B
0830054201
5.5 "150 psi4"643 SEK
C
0831054002
5.5 "300 psi @ 150 grader F4"734 SEK
B
0830046405
5.5 "150 psi3"457 SEK
C
0831061809
6"300 psi @ 150 grader F6"3 701 SEK
B
0830061602
6"150 psi6"1 711 SEK
B
0830046801
6.5 "150 psi3"629 SEK
C
0831047006
7"300 psi @ 150 grader F3"854 SEK
B
0830054805
7"150 psi4"694 SEK
B
0830047007
7"150 psi3"592 SEK
C
0831054606
7"300 psi @ 150 grader F4"994 SEK
B
0830062402
8"150 psi6"2 162 SEK
C
0831062609
8"300 psi @ 150 grader F6"4 431 SEK
B
0830047601
8.5 "150 psi3"703 SEK
B
0830047809
9"150 psi3"671 SEK
B
0830062808
9"150 psi6"2 625 SEK
B
0830048005
9.5 "150 psi3"703 SEK
B
0830063202
10 "150 psi6"2 380 SEK
C
0831048608
11 "300 psi @ 150 grader F3"1 058 SEK
B
0830064002
12 "150 psi6"2 960 SEK
C
0831064209
12 "300 psi @ 150 grader F6"6 025 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?