ELOBAU ZSR1220R Säkerhetsförregling, Dörrlås med förregling

Artikel: CL7NAB Modell: ZSR1220R
11 588 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInterlock
Påverkande kraft35 N
Aktiveringsfrekvens1200 l/h
Attraktionskraft30 N
Extra upplåsningsenhet finnsJa
Sluten krets principJa
Villkorlig kortslutningsström100A
AnslutningstypKabelförskruvning
Kontaktstorlek3 x M20 x 1.5
KontaktmaterialSilverlegering (blixtpläterad)
Konv. Termisk kontinuerlig ström4A
Grad av förorening3
Nödsläpp närvarandeNej
Nödavblockering närvarandeNej
Bostäder färgSvart hölje / gult lock
Husets materialGlasfiberarmerad termoplast
Nedsänkningsdjup24.5 mm
InstallationSlumpmässig
IP-värdeIP67
Locking Force2000N, 2500N
Magnets driftspänning24V AC / DC
Max. Anslutning Tvärsnitt1.5 kvm
Max. Drifthastighet20m/min.
Max. Driftstemperatur50 grader C
Max. Lagringstemp.50 grader C
Min. Anslutning Tvärsnitt0.34 kvm
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Min. Lagringstemp.-20 grader C
Min. Växlingsström1A
Min. Växlingsspänning24V AC / DC
MonteringstypSkruva
Antal förreglingar Skyddslåsning2
Antal NO Dörrpositioner1
Antal INGEN skyddslåsning1
Överskridande Max.5 mm
Energiförbrukning8W
Starttid Ed1
Nominell impulsmotståndsspänning2500V
Nominell isolationsspänning250V
Retention Force20 N
Service liv1000000
Storlek42 mm x 40 mm x 190 mm
VäxlingsprincipSlow-Action Switch
Användningskategori15-AC/-13-DC

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringsfrekvensKontaktmaterialBostäder färgLocking ForceAntal förreglingar SkyddslåsningEnergiförbrukningStorlekPris
ELOBAU ZSR1121R Säkerhetsförregling, Dörrlås med förregling | CL7MYD ZSR1121R1200 l/hSilverlegeringSvart hölje / gult lock2000N, 2500N28W-11 588 kr
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Interlock med skyddslåsning Säkerhetslåsanordning | CL7NCX ZMR1030V1200 1/HzSilverlegering förgylldSilverhölje/ Gult hölje2000N, 1500N16W37.5 mm x 79 mm x 96 mm11 765 kr
RFQ
ELOBAU ZMR1120V förregling med skyddslås Säkerhetslåsanordning | CL7NDZ ZMR1120V-------11 765 kr
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interlock med skyddslåsning Säkerhetslåsanordning | CL7NKF ZDA1121R-------20 168 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU ZSR1220R Säkerhetsförregling, Dörrlås med förregling
11 588 kr /enhet