ELOBAU Strand set


Filter
Kabel Dia. Tolerans: -0.2 mm till +0.2 mm , Kabelmaterial: PVC , Kabelstorlek: 4 0.25 mm x mm , Kabeltyp: PVC , Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation: 80 grader C , Max. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: 70 grader C , Min. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: -5 grader C , Min. Kabeltemperaturområde, fast installation: -40 grader C
StilModellAntal stiftKabeldia.KabellängdAntal trådarTvärsnitt av trådAnslutningstypKontaktmaterialMax. Lagringstemp.Pris (ex moms)
A
L2FD003A
--------538 SEK
RFQ
A
L1FD003B
-7.5 mm3 m6--Kopparlegering/nickel125 ° C836 SEK
RFQ
A
L2JD003A
--------897 SEK
RFQ
A
L2LD003A
--3 m120.75 kvm mmMolex-39-01-3123Koppartenn, tenn105 ° C1 001 SEK
RFQ
A
L2DD005A
--5 m--Molex-39-01-3043Koppartenn Master Alloy105 ° C495 SEK
RFQ
A
L0DC005B
--5 m--AMP Superseal 282088-1Koppartenn, tenn125 ° C705 SEK
RFQ
A
L2HD001A
--1 m80.75 kvm mm-Koppartenn, tenn-453 SEK
RFQ
A
L0CC000B01
35.3 till 5.7 mm10 m30.5 kvm---1 494 SEK
RFQ
A
L0CC003B01
35.5 mm3 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 ° C718 SEK
RFQ
A
L0CC005B01
35.5 mm5 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 ° C867 SEK
RFQ
A
L1FD005B
67.5 mm5 m60.75 kvm mmDeutsch kontakt DT 06-6S uttagKopparlegering/nickel125 ° C991 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?