LUFKIN Oljemätband


Filter
Bladfärg: Krom med svarta markeringar , Bladmaterial: Stål , Bladbredd: 1 / 2 " , Case Material: Stål och plast med jordningrem , Fall typ: Öppen , Typ av handtag: Fällbar plast , Krok: Swivel Snap
StilModellBladlängdFallfärgGraderingstypgraderingarArtikelPris (ex moms)
A
C129012SF
18ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 131 SEK
A
C1290SF590
25ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 651 SEK
A
C1291SF590
33ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 772 SEK
B
CN1291SF590
33ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 464 SEK
B
CN1293SF590N
50ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 795 SEK
B
CN1293SMEF59N
50ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning4 224 SEK
B
CN1294SMEF59N
66ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning5 495 SEK
B
CN1295SF590N
75ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning5 693 SEK
B
CN1296SF590
100ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning6 309 SEK
B
CN1296SMEF59N
100ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning7 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?