ELOBAU L2FD003A strängsats med Molex-kontakt, 6-stift, 0.75 mm Sq. Storlek, 3m Storlek, Pvc

Artikel: CL7NEM Modell: L2FD003A
538SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrand Set

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKabeldia.KabellängdAntal trådarTvärsnitt av trådAnslutningstypKontaktmaterialMax. Lagringstemp.Pris
ELOBAU L0CC000B01 Strandset , 3-stift, 3 x 0.5/10m Storlek, Pvc, med tätning | CL7MNN L0CC000B0135.3 till 5.7 mm10 m30.5 kvm---1 494 kr
RFQ
ELOBAU L0CC003B01 Strandset, 3-stift, 3 x 0.5/3m Storlek, Pvc, med tätning | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 grader C718SEK
RFQ
ELOBAU L0CC005B01 Strandset, 3-stift, 3 x 0.5/5m Storlek, Pvc, med tätning | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 grader C867SEK
RFQ
ELOBAU L1FD005B strängsats med Deutsch-kontakt, 6-stift, 5 m storlek, Pvc | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 m60.75 kvm mmDeutsch kontakt DT 06-6S uttagKopparlegering/nickel125 grader C991SEK
RFQ
ELOBAU L1FD003B strängsats med Deutsch-kontakt, 6-stift, 3m storlek, Pvc | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 m6--Kopparlegering/nickel125 grader C836SEK
RFQ
ELOBAU L2DD005A Strandset med förstärkarkontakt, 4-stift, 0.75 mm Sq. Yta, 5m Storlek | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Koppartenn Master Alloy105 grader C495SEK
RFQ
ELOBAU L2JD003A strängsats med förstärkarkontakt, 10-stift, 0.75 mm Sq. Storlek, 3m Storlek, Pvc | CL7NEN L2JD003A--------897SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU L2FD003A strängsats med Molex-kontakt, 6-stift, 0.75 mm Sq. Storlek, 3m Storlek, Pvc
538SEK /enhet