A lager: Enhet , Kroppsdia.: 4.25 " , Bolt Circle Dia.: 2-53 / 64 " , Kondensator krävs: Nej , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: icke-standard , Rammaterial: Gjutjärn , Full load Amps: 1.0 , HP: 1/10 , Hz: 60 , Isoleringsklass: A , Längd mindre skaft: 4.375 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Kyl / frys , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: ECM , Montering: Hingst , Typskylt RPM: 1550 , Total längd: 7" , Fas: 1 , RPM-intervall: 1501-1600 , Axel Dia.: 5 / 16 " , Skaftlängd: 2.625 " , Axelorientering: Alla vinklar , Skafttyp: Flat , Termiskt skydd: Bil