Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTAGF1551JRA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDX 5ULD1

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JRA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HK

Finns i lager
Artikel: AE6QDX Modell: UTAGF1551JRAKorsreferens: 5ULD1
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
2 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM enhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.4.25 "
Bultcirkel Dia.2-53 / 64 "
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare1.0
HP1/10
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotoransökanKyl / frys
motortypECM
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt100
Total längd7"
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.625 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRotationSpänningPris
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTAGF1551JA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE1152 524 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTAGF1552JA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE2302 596 kr
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTAGF1552JRA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE2302 596 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JRA Borstlös enhetslagermotor ECM 1/10 HK
2 524 kr /enhet