Enerpac WHC2000 hydrauliska skärhuvud är monterat på hydrauliska grävmaskiner eller andra tunga maskiner för att utföra skäruppgifter med precision och kraft. Det är användbart vid konstruktion, rivning och gruvdrift.
Funktioner:
- Enerpac hydrauliska skärhuvud har roterande huvuden som gör att skärhuvudet kan rotera horisontellt eller vertikalt, vilket ger ökad manövrerbarhet och flexibilitet under skäruppgifter.
- Den innehåller giljotinverkan för ökad effektivitet.
- Detta skärhuvud kommer med en bärväska och kardborreband för enkel transport.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller man detta hydrauliska skärhuvud?
A.
- Rengör smuts från fräsen med fettlösningsmedel.
- Smörj huvudet och bladet med silikonspray istället för olja.
- Töm all olja och fyll på med ren Enerpac-olja var 12:e månad.
- Om kniven har använts under vatten eller under svåra förhållanden, tvätta kniven och smörj den omedelbart.
F. Kan hydrauliska skärhuvuden användas i undervattensmiljöer?
S. Ja, hydrauliska skärhuvuden är lämpliga för skärning under vatten. De kan fungera effektivt i nedsänkta förhållanden, vilket möjliggör uppgifter som rivning under vatten, kapning av nedsänkta rörledningar eller rensa undervattenshinder.
F. Vilka är fördelarna med hydrauliska skärhuvuden jämfört med andra skärmetoder?
S. De ger större skärkraft och effektivitet, ökad precision och kontroll, minskade arbetskraftskrav och förbättrad säkerhet för förare. Dessutom kan de lättare komma åt svåra eller trånga utrymmen, vilket gör dem till mångsidiga verktyg för olika skärapplikationer.