Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T1160FB Timmätare LCD 2.23 tums spolrunda | AC2YWY 2PAX5

ENM T1160FB Timräknare Lcd 2.23 Inch Flush Round

Finns i lager
Artikel: AC2YWY Modell: T1160FBKorsreferens: 2PAX5
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)2.23
Bezel ansikts typSpola runt
Inramning till baklängd (tum)1.42
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar2.0 "Diameteröppning
Passar utskuren panel2 "dia.
Hz50
Typ av ineffektElectrical
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypDisplay
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris
ENM T1121BB Timmätare Lcd 2-håls Rektangulär | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433SEK
ENM T1161BB Timmätare LCD 2.22 tum spolrunda | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC455SEK
ENM T1120EB Timmätare Lcd 2-håls Rektangulär | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481SEK
ENM T1160EB Timmätare LCD 2.23 tum spolrunda | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T1160FB Timräknare Lcd 2.23 Inch Flush Round
511SEK /enhet