Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T1121BB Timmätare Lcd 2-håls Rektangulär | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB timräknare Lcd 2-håls rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YVZ Modell: T1121BBKorsreferens: 2PAR5
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 2.12 1.25
Bezel ansikts typ2-håls rektangulär
Inramning till baklängd (tum)0.82
Djup0.51 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "x0.95"
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Typ av ineffektElectrical
Längd1.22 "
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typFjärrsignal
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypDisplay
Spänning4.5 till 28 VDC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris
ENM T1161BB Timmätare LCD 2.22 tum spolrunda | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC396SEK
ENM T1120EB Timmätare Lcd 2-håls Rektangulär | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481SEK
ENM T1160EB Timmätare LCD 2.23 tum spolrunda | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC498SEK
ENM T1160FB Timmätare LCD 2.23 tums spolrunda | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0 "Diameteröppning50-Kan inte återställas230 VAC456SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T1121BB timräknare Lcd 2-håls rektangulär
377SEK /enhet