ESSEX Touchless Switch Momentary rostfritt stål


Filter
Färg: Grå , Djup: 1" , Avsluta: Rostfritt stål , Höjd: 4.5 " , Inspänning: 5VDC eller 12 till 24VAC / DC , Material: Rostfritt stål , Drifttemp.: -40 grader till 180 grader F. , Utdata: 1 N / C och 1 N / C 2A 30VDC resistiv, 0.5A 125VAC , Betyg: IP66 , Växlingsåtgärd: Växla eller Momentary , Typ: Mikrovågsteknik
StilModellBreddPris (ex moms)
A
HEW-1
1.75 "3 840 SEK
B
HEW-2
2.75 "2 832 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?