WATTS Tryckregulator, för vatten, 215-serien


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: Lead Free , Kopplingstyp: FNPT , Höjd: 6" , Längd: 4.25 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 120 grader F , Tryckjusteringsområde: 0 till 50 psi , Tätningsmaterial: Buna N
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
1/4 LF215M1 0-50
1 / 4 "1 / 4 "6 955 SEK
B
3/8 LF215M1 0-50
3 / 8 "3 / 8 "7 104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?