EXAIR Kompakta luftknivar, dBA, 1/4 tums inlopp


Filter
Max. dBA: 64 vid 80 PSI , Typ: Hög effektivitet, allmänt ändamål , Arbetstryck: 80 till 250 PSI
StilModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris (ex moms)
A
110003
8.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"3 557 SEK
B
110003SS
8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"5 825 SEK
B
110006SS
17.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"7 198 SEK
A
110006
17.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"4 099 SEK
B
110009SS
26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"9 814 SEK
A
110009
26.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"5 111 SEK
B
110012SS
34.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "10 442 SEK
A
110012
34.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "5 337 SEK
A
110018
52.2 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "18 "6 859 SEK
B
110018SS
52.2 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "12 853 SEK
B
110024SS
69.6 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "15 185 SEK
A
110024
69.6 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "24 "8 074 SEK
B
110030SS
87.0 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "19 255 SEK
A
110030
87.0 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "30 "10 062 SEK
B
110036SS
104.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "22 808 SEK
A
110036
104.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "36 "12 328 SEK
B
110042SS
121.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "27 522 SEK
A
110042
121.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "42 "14 747 SEK
A
110048
139.2 scfmAluminium180 F51.75 "1.44 "48 "16 912 SEK
B
110048SS
139.2 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "32 668 SEK
B
110054SS
156 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "36 419 SEK

Kompakta luftknivar, dBA, 1/4 tums inlopp

Exair standardluftknivar är lämpliga för kylning, deltorkning eller kylning av delar eller föremål, när de rör sig längs med transportörsystemet. Dessa luftknivar använder coanda-effekten för att skapa luftrörelser i omgivningen och levererar ett enhetligt ark av laminärt luftflöde över hela längden med hårt slagkraft. De är konstruerade för att avsevärt minska användningen av tryckluft och minska ljudnivån upp till 10 dBA, jämfört med andra "hemgjorda" avblåsningsanordningar. Dessa enheter är tillverkade av aluminium / rostfritt stålmaterial för maximal korrosionsbeständighet och är lätta att installera. Varianter finns tillgängliga i luftförbrukningshastigheter från 8.7 till 156 SCFM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?