Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 110042 Luftkniv 1/4 tum Npt 42 tum Längd Aluminium | AD8NDN 4LCE9

EXAIR 110042 Luftkniv 1/4 tum Npt 42 tum längd aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8NDN Modell: 110042Korsreferens: 4LCE9

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkniv
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion121.8 scfm
Gap för luftplats (in.)0.002
Luftplatsens bredd (in.)42
MaterialAluminium
Max. dBA64 vid 80 PSI
Max. Temp.180 F
Antal inlopp4
Övergripande djup1.75 "
Övergripande tjocklek1.44 "
Total bredd42 "
TypHög effektivitet, allmänt ändamål
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)107.19
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris
EXAIR 110003 Luftkniv 1/4 tum Npt 3 tum Längd Aluminium | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"3 557 kr
EXAIR 110003SS Luftkniv 1/4 tum Npt 3 tum längd rostfritt stål | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"5 825 kr
EXAIR 110006 Luftkniv 1/4 tum Npt 6 tum Längd Aluminium | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"4 099 kr
EXAIR 110006SS Luftkniv 1/4 tum Npt 6 tum längd rostfritt stål | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"7 198 kr
EXAIR 110009 Luftkniv 1/4 tum Npt 9 tum Längd Aluminium | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"5 111 kr
EXAIR 110009SS Luftkniv 1/4 tum Npt 9 tum längd rostfritt stål | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"9 814 kr
EXAIR 110012 Luftkniv 1/4 tum Npt 12 tum Längd Aluminium | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "5 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 110042 Luftkniv 1/4 tum Npt 42 tum längd aluminium
14 747 kr /enhet