3M Off White Hot Melt Lim Stick, 5/8 tum


Filter
Behållarstorlek: 11 Ibs
StilModellEgenskaperFärgRen styrkaTemp. RäckviddDraghållfasthetPris (ex moms)
A
3762
Ekonomisk, utmärkt Hot TackTan545 psi20 till 130 grader F450 psi4 501 SEK
B
3762
Ekonomisk och effektiv, hög prestandaTan545 psi0 till 130 grader F450 psi4 110 SEK
C
3762
Ekonomisk och effektiv, hög prestandaGenomskinligt ljusgult480 psi0 till 130 grader F600 PSI4 454 SEK
D
3748 VO
Utmärkt vidhäftning, bra motståndskraft mot termisk chock, uppfyller UL 1410-kraven, Ej korrosiv för metall, självsläckandeLjusgul275 psi20 till 250 grader F200 psi8 374 SEK
E
3797 TC
Bra motstånd mot flöde vid förhöjda temperaturerOff White350 psi20 till 290 grader F283 psi9 540 SEK
F
3748 TC
Bra termisk chockresistens, ej korrosiv för koppar för många elektriska applikationerOff White250 psi20 till 250 grader F375 psi9 129 SEK
G
3748-Q
Bra termisk chockresistens, ej korrosiv för koppar för många elektriska applikationerOff White250 psi20 till 250 grader F375 psi7 952 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?