EXAIR Vortex slangkylare


Filter
Material: Aluminium , Tryckområde: 80 till 120 psi
StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
4815
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "11 775 SEK
A
4835
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "11 977 SEK
A
4830
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "12 174 SEK
A
4808
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "12 114 SEK

Vortex slangkylare

Exair vortexkylare är designade för att reglera fuktighet, temperatur och fluktuerande värmebelastningar inuti elektroniska kontrollpaneler orsakade av miljöförhållanden och säsongsmässiga förändringar. Dessa kylare reglerar temperaturer för linjestyrningsskåp, programmerbara styrenheter, reläpaneler, datorskåp, CNC-system och CCTV-kameror. De har inga rörliga delar för att minimera slitage, ljudnivåer och underhållskrav och har en kompakt design för enkel installation/montering i vanliga elektriska uttag. Välj från ett brett utbud av dessa kapslingskylare i aluminium, tillgängliga i 1/8 & 1/4 tums luftintagsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?