Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4

Finns i lager
Artikel: AD8NFQ Modell: 4830Korsreferens: 4LCL5

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVortex rörskåpskylare
Luftintag1/4 "(F) NPT
MaterialAluminium
Max. dBA80
Monteringshålstorlek1.94 "
Monteringsgänga1 1/2 "NPS
Utanför Dia.2.5 "
Total längd7.25 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Temp. Betyg125 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BtuH @ 100 psi
    • CFM @ 100 psi (30)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris
EXAIR 4808 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "12 573 kr
EXAIR 4815 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2 48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "12 222 kr
EXAIR 4835 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "12 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4
12 637 kr /enhet