EXAIR Sifonmatade atomiserande munstycken


Filter
Material: Rostfritt stål , Max. Arbetstryck: 250 psig , Tråd storlek: 1/4 FNPT
StilModellLuftkonsumtionFlödeshastighetPris (ex moms)
A
SR1010SS
0.5 till 1.6 scfm0.2 till 0.8 km / h3 490 SEK
B
SR2010SS
0.5 till 1.6 scfm0.2 till 0.8 km / h6 654 SEK
A
SR1020SS
0.7 till 2.3 scfm0.3 till 1.9 km / h3 490 SEK
B
SR2020SS
0.7 till 2.3 scfm0.3 till 1.9 km / h6 654 SEK
C
SF1010SS
0.9 till 1.7 scfm0.1 till 0.4 km / h3 592 SEK
D
SF2010SS
0.9 till 1.7 scfm0.1 till 0.4 km / h6 884 SEK
A
SR1030SS
1.4 till 5.5 scfm0.3 till 5.8 km / h3 490 SEK
B
SR2030SS
1.4 till 5.5 scfm0.3 till 5.8 km / h6 884 SEK
C
SF1030SS
2.2 till 4.0 scfm1.0 till 1.9 km / h3 490 SEK
D
SF2030SS
2.2 till 4.0 scfm1.0 till 1.9 km / h6 654 SEK
D
SF2020SS
2.3 till 4.3 scfm0.3 till 1.2 km / h6 884 SEK
C
SF1020SS
2.3 till 4.3 scfm0.3 till 1.2 km / h3 490 SEK
A
SR1040SS
5.7 till 12.0 scfm0.3 till 15 km / h3 490 SEK
B
SR2040SS
5.7 till 12.0 scfm0.3 till 15 km / h6 654 SEK

Sifonmatade atomiserande munstycken

Exair atomiserande sprutmunstycken är utformade för att leverera en tunn vätskebeläggning för applikationer där inget vätsketryck är tillgängligt. De är lämpliga för tvätt, beläggning, sköljning, släckning, kylning, vätning och dammkontroll och har konstruktion i rostfritt stål för att minimera slitage. De har fullt justerbar sprutmekanism för att leverera exakt spruttryck samtidigt som vätskefördelning maximeras och samtidigt minimeras vätskeförbrukning. Välj mellan ett stort antal av dessa sprutmunstycken, tillgängliga i flöden 0.1 - 0.4 till 0.3 - 15 GPH.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?