MAIN FILTER INC. Spin On-filter i SP1A-serien


Filter
Kapacitet: 21.42 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 40 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 16 UNF , Tråd storlek: 1.5 "
StilModellArtikelHöjdBotten ODSprängtryckmikronTopp ODDölj tryckKracktryckPris (ex moms)
A
MF0058062
Hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI652 SEK
RFQ
B
MF0058057
Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI424 SEK
RFQ
C
MF0058059
Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI531 SEK
RFQ
D
MF0058065
Centrifugerat hydrauliskt filter6.969 "5"-55"--1 022 SEK
RFQ
E
MF0058066
Centrifugerat hydrauliskt filter6.9695"--5"--1 006 SEK
RFQ
F
MF0058068
Centrifugerat hydrauliskt filter6.9695"261 PSI1255"-145 PSI1 087 SEK
RFQ
G
MF0058058
Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI424 SEK
RFQ
H
MF0058060
Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI674 SEK
RFQ
I
MF0058061
Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI674 SEK
RFQ
J
MF0058063
Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI652 SEK
RFQ
K
MF0058064
Centrifugerat hydrauliskt filter6.9695"--5"--1 022 SEK
RFQ
L
MF0058067
Centrifugerat hydrauliskt filter6.969 "5"-255"--1 006 SEK
RFQ
M
MF0411119
Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "26135.06 "72.572.5 PSI424 SEK
RFQ
N
MF0411136
Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "261255.06 "72.572.5 PSI531 SEK
RFQ
O
MF0411193
Centrifugerat hydrauliskt filter6.969 "5"-605"--1 139 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?