Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR X071112 Cold Air Gun 2 Slang | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Kallluftpistol 2 slang

Finns i lager
Artikel: AC7VJK Modell: X071112Korsreferens: 38W848
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
7 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall luftpistol
Luftkonsumtion8 scfm
Luftintag1/8 "(M) NPT
Body MaterialRostfritt stål
BtuH550
Slanglängd8.41 "
SlangmaterialAcetyl-sampolymer
Max. dBA76
Antal slangar2
Totala höjden4"
Total längd11.85 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Verktygslängd3.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utloppstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftkonsumtionLuftintagVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdMax. dBAPris
EXAIR 5315 Cold Gun 2 Slang 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "706 833 kr
EXAIR 5330 Cold Gun 2 Slang 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål200011 "827 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR X071112 Kallluftpistol 2 slang
7 242 kr /enhet