Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELON 410610-5711G Slang Flexibel Pvc 3/8 tums ytterdiameter 50 fot | AD9YVJ 4VUP7

EXCELON 410610-5711G Slang flexibel PVC 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD9YVJ Modell: 410610-5711GKorsreferens: 4VUP7

Få det Maj 16, Torsdag
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
381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius1"
FärgRensa
HårdhetStrand A: 55
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd50ft.
MaterialPVC
Max. Tryck25 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-65 grader till 140 grader F.
Draghållfasthet1400 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
EXCELON 410010A-5711G Slang Flexibel Pvc 7/16 tums ytterdiameter 50 fot | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "458SEK
EXCELON 411210-5711G Slang Flexibel PVC 1/2 tum Ytterdiameter 50 fot | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "526SEK
EXCELON 411810-5711G Slang Flexibel Pvc 5/8 tums ytterdiameter 50 fot | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "672SEK
EXCELON 4118210-5711G Slang Flexibel Pvc 3/4 tum Ytterdiameter 50 fot | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 330 kr
EXCELON 41024710-5711G Slang Flexibel Pvc 7/8 tums ytterdiameter 50 fot | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 540 kr
EXCELON 413510-5711G Slang Flexibel Pvc 1-1 / 4 tum yttre diameter 50 fot | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 410610-5711G Slang flexibel PVC 3/8 tum Ytterdiameter 50 fot
381SEK /enhet