EXCELON Slang, Shore A: 60


Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 60 , Längd: 100ft. , Material: PVC , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -65 grader till 160 grader F. , Brottgräns: 1900 psi , Typ: Flexibelt
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
410610-6742
1"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "713 SEK
A
4118210-6742
1.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 582 SEK
A
411210-6742
1.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "1 008 SEK
A
4112210-6742
1.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "2 188 SEK
A
4112110-6742
1.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 581 SEK
A
41247110-6742
2.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "3 214 SEK
A
411810-6742
2.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 427 SEK
A
4135210-6742
3"1"36 psi1.5 "1 / 4 "10 662 SEK
A
413110-6742
3.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 922 SEK
A
4135110-6742
3.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "7 368 SEK
A
4106710-6742
3 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 129 SEK
A
410210A-6742
3 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "600 SEK
A
41939110-6742
5.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "10 263 SEK
A
413510-6742
5.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "4 514 SEK
A
414010-6742
5.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "15 635 SEK
A
4102310-6742
5 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "641 SEK
A
414210-6742
9.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "20 692 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?