Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELON 411810-6742 Slang Flexibel Pvc 5 / 8inod klar 100 fot | AD9YWB 4VUW4

EXCELON 411810-6742 Slang Flexibel Pvc 5/8inod Klar 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD9YWB Modell: 411810-6742Korsreferens: 4VUW4
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
1 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius2.875 "
FärgRensa
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck20 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-65 grader till 160 grader F.
Draghållfasthet1900 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7395
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
EXCELON 410210A-6742 Slang Flexibel Pvc 1/4-tums klar 100 fot | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "600SEK
EXCELON 4102310-6742 Slang Flexibel Pvc 5 / 16inod Clear 100 fot | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "641SEK
EXCELON 410610-6742 Slang Flexibel Pvc 3 / 8inod klar 100 fot | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "713SEK
EXCELON 4106710-6742 Slang Flexibel Pvc 7 / 16inod Clear 100 fot | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 129 kr
EXCELON 411210-6742 Slang Flexibel Pvc 1 / 2inod Clear 100 fot | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "1 008 kr
EXCELON 4112110-6742 Slang Flexibel Pvc 9 / 16inod Clear 100 fot | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 581 kr
EXCELON 4112210-6742 Slang Flexibel Pvc 5 / 8inod klar 100 fot | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "2 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 411810-6742 Slang Flexibel Pvc 5/8inod Klar 100 fot
1 427 kr /enhet