EXTECH AC flexibel strömprobe


Filter
StilModellNoggrannhetFörstärkare ACAnslutningstypKäftkapacitetMax. LedarstorlekProduktionSäkerhetsgraderingförp. Antal.Pris (ex moms)
A
382097
+/- 0.5% av läsningen1/10 / 100APatentskyddad1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.36 881 SEK
B
PQ34-30
1% FS3000AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning6.7 "(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.114 712 SEK
C
PQ34-12
1% FS1200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning2 "(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.111 524 SEK
D
PQ34-2
1% FS200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning0.8 "(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.18 235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?