Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PQ34-2 AC flexibel strömsond, 200 A | AA6YGV 15E582

EXTECH PQ34-2 AC flexibel strömsond, 200 A

Finns i lager
Artikel: AA6YGV Modell: PQ34-2Korsreferens: 15E582
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
8 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC flexibel strömprobe
AC-frekvensrespons50 / 60 Hz
Noggrannhet1% FS
Förstärkare AC200A
AnslutningstypHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning
Käftkapacitet0.8 "(19mm)
Max. Ledarstorlek300 MCM
Produktion1mV / A.
SäkerhetsgraderingCAT III 600 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9030908823
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Aktuell klämsondsats som används med Extech PQ3450 och PQ3470 analysatorer för att mäta och logga effektklasser i ett Excel-format
    • Har en egenutvecklad strömkälla som säkerställer mycket tillförlitlig prestanda och höljda standard bananpluggar idealiska för kompakta utrymmesinstallationer
    • Levereras med 3 strömtångssonder med 0.8-tums käftstorlek för enkel och smidig drift
    • CAT III säkerhetsklassning vid 600 volt (max)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFörstärkare ACAnslutningstypKäftkapacitetMax. LedarstorlekProduktionSäkerhetsgraderingförp. Antal.Pris
EXTECH PQ34-30 Ac flexibel strömprobe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning6.7 "(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.115 280 kr
EXTECH PQ34-12 Ac Flexibel Strömprob 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning2 "(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.111 524 kr
EXTECH 382097 Ac flexibel strömsond 1/10 / 100a - Förpackning med 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% av läsningen1/10 / 100APatentskyddad1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.36 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PQ34-2 AC flexibel strömsond, 200 A
8 596 kr /enhet