Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PQ34-30 Ac flexibel strömprobe 3000a | AA6YGT 15E580

EXTECH PQ34-30 AC Flexibel strömsond 3000a

Finns i lager
Artikel: AA6YGT Modell: PQ34-30Korsreferens: 15E580
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
15 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC flexibel strömprobe
AC-frekvensrespons50 / 60 Hz
Noggrannhet1% FS
Förstärkare AC3000A
AnslutningstypHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning
Käftkapacitet6.7 "(170mm)
Max. Ledarstorlek24 "
Produktion1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A Range
SäkerhetsgraderingCAT III 600 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9030908823
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFörstärkare ACAnslutningstypKäftkapacitetMax. LedarstorlekProduktionSäkerhetsgraderingförp. Antal.Pris
EXTECH PQ34-12 Ac Flexibel Strömprob 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning2 "(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.111 524 kr
EXTECH PQ34-2 AC flexibel strömsond, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning0.8 "(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.18 596 kr
EXTECH 382097 Ac flexibel strömsond 1/10 / 100a - Förpackning med 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% av läsningen1/10 / 100APatentskyddad1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.36 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PQ34-30 AC Flexibel strömsond 3000a
15 280 kr /enhet