Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 382097 Ac flexibel strömsond 1/10 / 100a - Förpackning med 3 | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 AC Flexibel strömsond 1/10/100a - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AD7VLT Modell: 382097Korsreferens: 4GPR4
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
6 881 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC flexibel strömprobe
AC-frekvensrespons45 till 65 Hz
Noggrannhet+/- 0.5% av läsningen
Förstärkare AC1/10 / 100A
AnslutningstypPatentskyddad
Käftkapacitet1.2 "(30mm)
Max. Ledarstorlek500 MCM
SäkerhetsgraderingCAT III 300 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9030908823
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFörstärkare ACAnslutningstypKäftkapacitetMax. LedarstorlekProduktionSäkerhetsgraderingPris
EXTECH PQ34-30 Ac flexibel strömprobe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning6.7 "(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.15 280 kr
EXTECH PQ34-12 Ac Flexibel Strömprob 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning2 "(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.11 524 kr
EXTECH PQ34-2 AC flexibel strömsond, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AHöljd standard banankontakter, proprietär strömkällanslutning0.8 "(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.8 596 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 382097 AC Flexibel strömsond 1/10/100a - paket med 3
6 881 kr /packa