Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH TM500-NIST Termoelement Datalogger NIST-certifikat | AF9NRG 30JZ54

EXTECH TM500-NIST Termoelement Datalogger NIST-certifikat

Finns i lager
Artikel: AF9NRG Modell: TM500-NISTKorsreferens: 30JZ54

Få det Maj 8, Onsdag
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
23 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement Datalogger
Noggrannhet+/- 0.4% av läsning (+1.8 grader F / 1 grader C) Typer J, K, E, T och +/- 0.5% av läsning (+5 grader F / 3 grader C) Typer R, S
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
DataloggningJa
VisaDisplay
GränssnittSD-kort
MinneMin Max
Antal ingångar12
SondkontaktTermo
Upplösning0.1 grader, 1 grader
Samplingshastighet1 till 3600 sek.
Temp. Räckvidd-148 grader till 3092 grader
TermoelementstypJ, K, E, T, R, S

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9025198080

Produktinformation:

    • NIST-certifiering av (Flir)

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatPris
EXTECH TM500 Termoelement Datalogger 12 kanaler | AF9NRF 30JZ53 TM500Frivillig23 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH TM500-NIST Termoelement Datalogger NIST-certifikat
23 705 kr /enhet